1.078,65 €/ Stückexkl. MwSt
1.262,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | MOBREY |
Serie | S36 |
Typ | 8336 |
Ausführung | Vertikale Schwimmerschalter |
Montage | Vertikal |
Prozessanschluss | Flansch |
Größe Prozessanschluss | Quadrat A |
Max. Betriebsdruck | 30 bar |
Min. spezifische Masse Flüssigkeit | 700 kg/m³ |
Durchmesser Schwimmer | 129 mm |
Typ Kontakt | 1 x NO en 1 x NC |
Kontaktausführung | Silber |
Schaltleistung | 440V / 5A / 2000VA AC - 240V / 1A / 35W DC inductiv - 240V / 1A / 35W DC rezistiv |
Schalterdifferenz einstellbar | Ja |
Stangenlänge | 1500 mm |
Material Gehäuse | Aluminium-Legierung |
Material Nassteil-Gehäuse | Edelstahl 316 (1.4401) |
Material Schwimmer | Edelstahl 316 (1.4401) |
Material Oberteil | Aluminium-Legierung |
Material Anschluss | Edelstahl 316 (1.4401) |
Mit Manschette | Nein |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP66 |
Umgebungstemperatur | von -30 bis 70 °C |
Explosionsgeschützt | Nein |