



| Produkt | Ausführung | Montage | Größe Prozessanschluss | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwimmerschalter Fig. 8336 Serie S36 Aluminium Schwimmer Edelstahl Typ F84 1 x NO 1 x NC Flansch quadrat A | Horizontale Schwimmerschalter | Horizontal | Quadrat A | 544,85 €/stück | |
| Schwimmerschalter Fig. 8336 Serie S36 Aluminium Schwimmer Edelstahl Typ F88 1 x NO 1 x NC Flansch quadrat A | Horizontale Schwimmerschalter | Horizontal | Quadrat A | 1.343,00 €/stück | |
| Schwimmerschalter Fig. 8336 Serie S36 Aluminium Schwimmer Edelstahl Typ F98 1 x NO 1 x NC Flansch quadrat A | Horizontale Schwimmerschalter | Horizontal | Quadrat A | 997,90 €/stück | |
| Schwimmerschalter Fig. 8336 Serie S36 Aluminium Schwimmer Edelstahl Typ F21/1 Stablänge 1500 mm 14 x NO 1 x NC Flansch quadrat A | Vertikale Schwimmerschalter | Vertikal | Quadrat A | 1.078,65 €/stück | |
| Schwimmerschalter Fig. 8336 Serie S36 Aluminium Schwimmer Monel Typ F185 1 x NO 1 x NC Flansch quadrat A | Horizontale Schwimmerschalter | Horizontal | Quadrat A | 917,15 €/stück | |
| Schwimmerschalter Fig. 8336 Serie S36 Aluminium Schwimmer Edelstahl Typ F104 Stablänge 750 mm 14 x NO 1 x NC Flansch quadrat A | Schwimmerschalter | Horizontal und vertikal | Quadrat A | 638,78 €/stück | |
| Schwimmerschalter Fig. 8336 Serie S36 Aluminium Schwimmer Edelstahl Typ F68/4 Stablänge 362 mm 14 x NO 1 x NC Flansch quadrat A | Horizontale Schwimmerschalter | Horizontal | Quadrat A | 783,28 €/stück |