Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | METABO |
Max. Einzelschlagenergie | 2.2 J |
Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
Leerlaufdrehzahl | 0 - 1100 rpm |
Max. Schlagzahl | 4000 |
Nennspannung | 18 V |
Bohrdurchmesser Beton | 24 mm |
Bohrdurchmesser Stahl | 13 mm |
Bohrdurchmesser Holz | 25 mm |
Gewicht mit Akkupack | 2.9 kg |