Eriks
METABO

METABO Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24 18V; metaBOX 165 L (601712840)

  • ERIKS:14509782
  • Hersteller:601712840
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Akku-Hammer mit SDS-plus-Aufnahme zum kraftvollen Hammerbohren und Meißeln - jederzeit und überallKombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und MeißelnVario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten DrehzahlenElektronischer Sanftanlauf für präzises AnbohrenSicherheitsrastenkupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres ArbeitenMit Befestigungspunkt für Werkzeugsicherungsgurte zum Arbeiten in großen HöhenLED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die BohrstelleStaubfreies Bohren mit externer Staubabsaugung ESA plus (Zubehör)Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.comLieferumfangZusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 165 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Zur Liste hinzufügen

228,69 €/ Stückexkl. MwSt

267,57 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO