Eriks
METABO

METABO Allessauger ASR 50 M SC (220-240 V / 50 - 60 Hz); Karton; mit elektromagnetischer Abrüttlung (602045000)

  • ERIKS:12570674
  • Hersteller:602045000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt usw.
Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
SelfClean: halbautomatische Filterabreinigung in Arbeitspausen für den nächsten Einsatz
Hoher Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M
Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
Warnsignal bei Unterschreitung des Mindestvolumenstroms zum Schutz des Anwenders
Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche
Aufbewahrungs- und Transportsystem: Koppeln von MetaLoc und Sauger mit dem Metadepot (Zubehör)

Lieferumfang
Antistatik-Saugschlauch (ß 35 mm / 4 m), Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), PE-Filterbeutel, Vliesfilterbeutel, Fugendüse, Universaldüse, Fahrbügel
Zur Liste hinzufügen

885,06 €/ Stückexkl. MwSt

1.035,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Leistungsaufnahme
1400 W
Behältervolumen
50 l
Gewicht
16 kg
Max. Unterdruck
248 mbar
Luftleistung
3660 l/min
Länge der Anschlussleitung
8 m
Äußerer Schlauchdurchmesser
35 mm
Schlauchlänge
4 mm