Nass-/Trockensauger mit Industriezulassung
Zum Absaugen elektrischer Werkzeuge und Reinigen der Baustelle, Werkstatt usw.
Steckdose für ein elektrisches Werkzeug zur Verwendung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
SelfClean: halbautomatische Filterreinigung in Arbeitspausen vor dem nächsten Gebrauch
Hoher Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Staubarten der Staubklasse M
Ausschaltautomatik beim Nass-Saugen, sobald die maximale Füllhöhe erreicht wird
Warnsignal bei Nichterreichen des minimalen Volumenstroms zum Schutz des Anwenders
Nachlaufautomatik zum vollständigen Leeren des Saugschlauchs
Antistatische Grundausstattung verhindert statisches Aufladen bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
Möglichkeit zum Aufwickeln des Kabels
Praktisches Zubehördepot und Ablagefläche
Aufbewahrungs- und Transportsystem: Anschließen von MetaLoc und Sauger mit dem Metadepot (Zubehör)
Luftleistung max. 3.660 l/min
Unterdruck 248 hPa (mbar)
Filteroberfläche 8.600 cm²
Aufgenommene Leistung max. 1.400 W
Inhalt Behälter 50 l
Saugschlauch-Ø 35 mm
Schlauchlänge 4 m
Gewicht: 16 kg
Kabellänge 8 m