Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager vollrollig mit Innenring GR 20 N/MI 16 N

  • ERIKS:23982854
  • Hersteller:GR 20 N/MI 16 N
Image 1
Zur Liste hinzufügen

234,96 €/ Stückexkl. MwSt

274,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Guiderol® GR..N
Innendurchmesser
1.25 in
Außendurchmesser
1.75 in
Breite
1 in
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein