Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Nadellager vollrollig mit Inne...
Nadellager vollrollig mit Innenring Serie: Guiderol® GR..N
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Innendurchmesser [in]
1.25
1
Außendurchmesser [in]
1.75
1
Breite [in]
1
1
Mit Dichtung
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Nadellager vollrollig mit Innenring Serie: Guiderol® GR..N
Produkt
Innendurchmesser [in]
Außendurchmesser [in]
Breite [in]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Innendurchmesser [in]
Außendurchmesser [in]
Breite [in]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Nadellager vollrollig mit Innenring GR 20 N/MI 16 N
1.25
1.75
1
234,96 €
/
stück
Anmelden