Eriks
MASCOT

MASCOT Short Stuttgart - Polyester/Baumwolle - Dunkelanthrazit/Schwarz - Grösse c48

  • ERIKS:12494249
  • Hersteller:12049-442-1809 C48
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes.
  • Die niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund sorgt dafür, dass die Hose alle Bewegungen des Körpers mitmacht.
  • Handytasche in der rechten Vordertasche integriert.
  • Verstärkungen an den Gesäßtaschen und der Zollstocktasche.
  • Leichter Zugang zum Tascheninhalt durch spezielles Design der Vordertaschen.
  • 65% Polyester/35% Baumwolle
  • 270 g/m²
  • Zweifarbig
  • Leichte Meterware
  • Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
  • Niedrige Taille und formgeschnittener Bund
  • Gürtelschlaufen
  • D-Ring
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • Werkzeugschlaufe am Bund
  • Geräumige Vordertaschen - eine davon mit leicht zugänglicher Handy-Tasche
  • Verstärkte Gesässtaschen
  • Hammerschlaufe, verstellbar
  • Schenkeltasche mit Handyfach, Patte und verdeckten Druckknöpfen
  • Zollstocktasche, verstärkt
  • Stifttasche.
Zur Liste hinzufügen

59,95 €/ Stückexkl. MwSt

70,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

59,95 €

-

10+

58,15 €

3.00%

20+

55,15 €

8.00%

30+

52,16 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Serie
Stuttgart
Modell
Shorts und Kniebundhose
Grösse
C48
Farbe
Anthrazit / Schwarz
Material
65% Polyester/35% Baumwolle
Ausführung flammwidrig
Nein