Short Stuttgart 12049-442
- Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes.
- Die niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund sorgt dafür, dass die Hose alle Bewegungen des Körpers mitmacht.
- Handytasche in der rechten Vordertasche integriert.
- Verstärkungen an den Gesäßtaschen und der Zollstocktasche.
- Leichter Zugang zum Tascheninhalt durch spezielles Design der Vordertaschen.
- 65% Polyester/35% Baumwolle
- 270 g/m²
- Zweifarbig
- Leichte Meterware
- Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- Niedrige Taille und formgeschnittener Bund
- Gürtelschlaufen
- D-Ring
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Werkzeugschlaufe am Bund
- Geräumige Vordertaschen - eine davon mit leicht zugänglicher Handy-Tasche
- Verstärkte Gesässtaschen
- Hammerschlaufe, verstellbar
- Schenkeltasche mit Handyfach, Patte und verdeckten Druckknöpfen
- Zollstocktasche, verstärkt
- Stifttasche.