Eriks
MASCOT

MASCOT Hose Pasadena Polyester/Baumwolle Schwarz Grösse 82C50

  • ERIKS:11855840
  • Hersteller:07479-330-09 82C50
Image 1
  • Leichtes Material.
  • Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes.
  • Bügelfalte mit Steppnaht.
  • Paspelierte Gesäßtaschen mit Knopf.
  • Knietaschen liegen innen.
  • Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
  • 65% Polyester/35% Baumwolle
  • 245 g/m²
Zur Liste hinzufügen

58,95 €/ Stückexkl. MwSt

68,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

58,95 €

-

10+

57,18 €

3.00%

20+

54,23 €

8.00%

30+

51,29 €

13.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MASCOT
Grösse
82C50
Farbe
Schwarz