Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Hose Pasadena Polyester/Baumwo...
Hose Pasadena Polyester/Baumwolle 07479-330
Leichtes Material.
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes.
Bügelfalte mit Steppnaht.
Paspelierte Gesäßtaschen mit Knopf.
Knietaschen liegen innen.
Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
65% Polyester/35% Baumwolle
245 g/m²
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Grösse
82C46
1
82C50
1
Farbe
Schwarz
2
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Hose Pasadena Polyester/Baumwolle 07479-330
Produkt
Grösse
Farbe
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Grösse
Farbe
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Hose Pasadena Polyester/Baumwolle Schwarz Grösse 82C50
82C50
Schwarz
58,95 €
/
stück
Hose Pasadena Polyester/Baumwolle Schwarz Grösse 82C46
82C46
Schwarz
58,95 €
/
stück
Anmelden