Eriks
MAKITA

MAKITA Bohrschrauber DDF470ZJ Body

  • ERIKS:12668169
  • Hersteller:DDF470ZJ
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MAKITA
Serie
LXT
Typ
Drill/screwdriver
Anzahl mitgelieferter Akkus
0
Leerlaufdrehzahl 1. Gang
von 0 bis 400
Leerlaufdrehzahl 2. Gang
von 0 bis 1550
Max. Drehmoment
46
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall)
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall)
1.5 m/s²
Länge
185 mm
Breite
79 mm
Höhe
259 mm
Nennspannung
14.4 V
Bohrfutter-Spannweite
von 1.5 bis 13 mm
Max. Drehmoment
46 Nm