Eriks
MAKITA

MAKITA Akku Schraubbohrmaschine 18V DDF484ZJ

  • ERIKS:13227534
  • Hersteller:DDF484ZJ
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MAKITA
Serie
LXT
Typ
Drill/screwdriver
Anzahl mitgelieferter Akkus
0
Leerlaufdrehzahl 1. Gang
von 0 bis 500
Leerlaufdrehzahl 2. Gang
von 0 bis 2000
Max. Drehmoment
54
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall)
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall)
1.5 m/s²
Länge
172 mm
Breite
79 mm
Höhe
260 mm
Max. Drehmoment
54 Nm
Nennspannung
18 V
Bohrfutter-Spannweite
von 1.5 bis 13 mm