Eriks
LOCTITE

LOCTITE LOCTITE SF 7063 EGFD 400ML Reiniger+Entfetter

  • ERIKS:10068562
  • Hersteller:2098749
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schnellreiniger LOCTITE® SF 7063

Ausführung: Lösungsmittelhaltiger Oberflächenreiniger.

Anwendung: Zum Entfetten und Reinigen von Oberflächen, die mit LOCTITE®-Klebstoffen geklebt werden sollen. Das Produkt kann auch zum Reinigen und Entfetten von Maschinenteilen im Rahmen von Wartungsarbeiten verwendet werden.



Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H315: Verursacht Hautreizungen;H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein
Zur Liste hinzufügen

18,54 €/ Stückexkl. MwSt

21,69 €inkl. MwSt

805 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
7063
Anwendung
Reinigung
Verpackung
Spritze
Inhalt
0.4 l