Eriks
LOCTITE

LOCTITE Nordbak 7227 Streichbare Schutzbeschichtung 1kg

  • ERIKS:23286220
  • Hersteller:2015123
Image 1
LOCTITE® PC 7227 ist eine graue, keramik- und SiC-gefüllte, selbstnivellierende, streichbare 2K-Epoxidbeschichtung, die eine ultraglatte, reibungsarme Hochglanzoberfläche erzielt. Sie schützt vor allem vor Korrosion und Abrieb durch Feinpartikel bei Betriebstemperaturen von -30 bis +95 °C. Sie ist auch gut geeignet als Endbeschichtung über LOCTITE Verschleißschutz-Beschichtungen, wo Oberflächen wiederhergestellt und dauerhaft geschützt werden müssen.
Zur Liste hinzufügen

180,53 €/ Stückexkl. MwSt

211,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
Nordbak 7227
Anwendung
Verschleissfeste Beschichtungen
Gewicht
1000 g
Farbe
Grau