Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Nordbak 7227 1 kg - Streichbar...
Nordbak 7227 1 kg - Streichbare Schutzbeschichtung
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Anwendung
Verschleissfeste Beschichtungen
1
Gewicht [g]
1000
1
Farbe
Grau
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Nordbak 7227 1 kg - Streichbare Schutzbeschichtung
Produkt
Anwendung
Gewicht [g]
Farbe
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Anwendung
Gewicht [g]
Farbe
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Nordbak 7227 Streichbare Schutzbeschichtung 1kg
Verschleissfeste Beschichtungen
1000
Grau
180,53 €
/
stück
Anmelden