Ausführung: Hochfestes, universell einsetzbares Fügeprodukt, Handfestigkeit nach ca. 5 Minuten.
Anwendung: Für Klebespalten bis 0,25 mm. Ideal für Stellen, an denen eine hohe Beständigkeit gegenüber dynamischen, axialen und radialen Belastungen erforderlich ist, wie z. B. in Getrieben, an Flaschenzügen und vielem mehr. Mit DVGW- und WRC-Freigabe.
49,51 €/ Stückexkl. MwSt
57,93 €inkl. MwSt
125 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LOCTITE |
Serie | 638 |
Anwendung | Fugenklebstoff |
Inhalt | 50 ml |
Farbe | Grün |
Betriebstemperatur | von -55 bis 150 °C |
Viskosität | von 1500 bis 3000 mPa·s |
Spaltbreite | 0.05...0.25 mm |
Zulassung | KTW-Empfehlung, DVGW-Freigabe, P1 NSF Reg.No. 123010 |
Verpackung | Flasche |
18,54 €/ Stückexkl. MwSt
21,69 €inkl. MwSt
805 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026