Eriks
LOCTITE

LOCTITE LOCTITE 603 BO50ML EGFD Fügeklebstoff

  • ERIKS:10020557
  • Hersteller:142442
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fügeklebstoff LOCTITE® 603

Ausführung: Öltolerantes Fügeprodukt, Handfestigkeit nach ca. 10 Minuten.

Anwendung: Für Klebespalten bis 0,1 mm. Schnell härtend, mit hoher Festigkeit. Toleriert geringe ölartige Verschmutzungen. Wird zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen besonders in solchen Fällen eingesetzt, wo saubere Oberflächen nicht immer gewährleistet werden können. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen eng anliegenden Metallflächen aus und verhindert selbstständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen. Typische Anwendungen sind u. a. das Befestigen von Rollenlagern oder ölimprägnierten Buchsen in Lagergehäusen. Mit WRC-Freigabe.



Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H315: Verursacht Hautreizungen;H335: Kann die Atemwege reizen;H318: Verursacht schwere Augenschäden
Zur Liste hinzufügen

48,74 €/ Stückexkl. MwSt

57,03 €inkl. MwSt

123 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
603
Anwendung
Fugenklebstoff
Inhalt
50 ml
Farbe
Grün
Betriebstemperatur
von -55 bis 150 °C
Viskosität
von 90 bis 180 mPa·s
Spaltbreite
0.03...0.1 mm
Verpackung
Flasche
Ersatzteile & Zubehör

18,54 €/ Stückexkl. MwSt

21,69 €inkl. MwSt

805 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026