Eriks
LOCTITE

LOCTITE LOCTITE 574 ACC 50ML EGFDAnaerobe Flächendichtung

  • ERIKS:10020551
  • Hersteller:234534
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Flächendichtung LOCTITE® 574

Ausführung: Universell einsetzbar, hohe Öltoleranz und sehr hohe Wasser- und Glykolbeständigkeit.

Anwendung: Zum Abdichten von eng anliegenden Verbindungen zwischen verwindungssteifen metallischen Dicht- und Flanschflächen.



Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweise:
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen
Zur Liste hinzufügen

29,35 €/ Stückexkl. MwSt

34,34 €inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
574
Anwendung
Flächendichtung
Inhalt
50 ml
Farbe
Orange
Lieferform
Flasche
Betriebstemperatur
von -55 bis 150 °C
Viskosität
7000...14000 mPa-s
Spaltbreite
Bis 0.5 mm
Ersatzteile & Zubehör

18,54 €/ Stückexkl. MwSt

21,69 €inkl. MwSt

805 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Ähnliche Produkte
Product Image

LOCTITE LOCTITE SF 7200 EGFD 400ML Reiniger

  • ERIKS:13397546
  • Manufacturer:2099006

18,41 €/ Stückexkl. MwSt

21,54 €inkl. MwSt

399 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026