Ausführung: Mittelfeste Rohrgewindedichtung, flüssig. Mit DVGW-Freigabe (EN 751-1): NG–5146 AR0855.
Anwendung: Ideal für Metall-Feingewindeverbindungen bis Gewindegröße 3/4" an Hydraulik- und Pneumatikanlagen sowie generell für kleine Verschraubungen.
33,89 €/ Stückexkl. MwSt
39,65 €inkl. MwSt
98 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LOCTITE |
Serie | 542 |
Anwendung | Gewindedichtungen |
Inhalt | 50 ml |
Ausführung | Gewinde bis 3/4" |
Lieferform | Flasche |
Betriebstemperatur | von -55 bis 150 °C |
Viskosität | 100...200 mPas |
Zulassung | DVGW-Freigabe (Reg.Nr. NG-5146 AR 0855), Getestet nach EN 751-1 |
18,54 €/ Stückexkl. MwSt
21,69 €inkl. MwSt
819 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026