Eriks
LOCTITE

LOCTITE LOCTITE 542 BO 10ML EGFD Gewindedichtung

  • ERIKS:23168217
  • Hersteller:135483
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gewindedichtung LOCTITE® 542

Ausführung: Mittelfeste Rohrgewindedichtung, flüssig. Mit DVGW-Freigabe (EN 751-1): NG–5146 AR0855.

Anwendung: Ideal für Metall-Feingewindeverbindungen bis Gewindegröße 3/4" an Hydraulik- und Pneumatikanlagen sowie generell für kleine Verschraubungen.



Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweise:
H335: Kann die Atemwege reizen;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Zur Liste hinzufügen

11,29 €/ Stückexkl. MwSt

13,21 €inkl. MwSt

89 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
542
Anwendung
Gewindedichtungen
Inhalt
10 ml
Ausführung
Gewinde bis 3/4"
Lieferform
Flasche
Betriebstemperatur
von -55 bis 150 °C
Viskosität
100...200 mPas
Zulassung
DVGW-Freigabe (Reg.Nr. NG-5146 AR 0855), Getestet nach EN 751-1
Ersatzteile & Zubehör

18,54 €/ Stückexkl. MwSt

21,69 €inkl. MwSt

805 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026