Ausführung: Universal-Sofortklebstoff-Gel, Viskosität gelförmig, mit P1-NSF-Reg-Nr. 123009.
Anwendung: Ideal zur Verwendung an senkrechten Flächen und über Kopf. Klebt Papier, Holz, Kork, Schaumstoff, Leder, Pappe, Metall und Kunststoff.
25,55 €/ Stückexkl. MwSt
29,89 €inkl. MwSt
53 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LOCTITE |
Serie | 454 |
Anwendung | Sofortklebstoff |
Gewicht | 20 g |
Farbe | Farblos/Transparent |
Betriebstemperatur | von -50 bis 120 °C |
Viskosität | von 100000 bis 300000 mPa·s |
Spaltbreite | 0.05...0.2 mm |
Verpackung | Rohr |
18,54 €/ Stückexkl. MwSt
21,69 €inkl. MwSt
807 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026