Eriks
LOCTITE

LOCTITE LOCTITE 270 BO 50ML EGFD Schraubensicherung

  • ERIKS:23168289
  • Hersteller:1335897
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schraubensicherung LOCTITE® 270

Ausführung: Hochfeste Schraubensicherung für Verbindungen bis M20.

Anwendung: Zum Sichern von Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibration, z. B. an Getrieben, Motoren und Gehäusen. Eine Demontage kann nur nach Erwärmung auf 300 °C erfolgen.



Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweise:
H315: Verursacht Hautreizungen;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H335: Kann die Atemwege reizen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H319: Verursacht schwere Augenreizung
Zur Liste hinzufügen

44,51 €/ Stückexkl. MwSt

52,08 €inkl. MwSt

74 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
270
Ersatzteile & Zubehör

18,54 €/ Stückexkl. MwSt

21,69 €inkl. MwSt

805 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026