LOCTITE® HY 4070 ist ein transparenter, trüber, farblos bis schwach gelblicher, gelförmiger 2K-Hybridklebstoff auf Cyanacrylat-/Acrylatbasis, der bei Spaltmaßen bis 5 mm schnelle Fixierung bei Raumtemperatur erzielt. Er eignet sich für verschiedene Werkstoffe, u.a. die meisten Kunststoffe, Elastomere und Metalle. Er wird für Anwendungen eingesetzt, wo Klebstoffüberschüsse vollständig aushärten müssen, und bei denen Temperatur- und Feuchtigkeitsbeständigkeit gefordert werden. Die besten Ergebnisse werden bei Verarbeitung mit dem LOCTITE® Statikmischer für 10ml LOCTITE Hybrid- und Cyanacrylat-Klebstoffe erzielt (geeignet für HY 4070 und 3090).