Eriks
LOCTITE

LOCTITE Fügeverbindung 641 50ml

  • ERIKS:10020559
  • Hersteller:234863
Image 1
LOCTITE® 641 wird zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen besonders in Fällen eingesetzt, bei denen Teile für Wartungsarbeiten demontiert werden müssen. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus. Ideal für Teile, die gewartet und ggf. demontiert werden müssen, z.B. Befestigung von Lagern auf Wellen und in Gehäusen.
Zur Liste hinzufügen

46,09 €/ Stückexkl. MwSt

53,93 €inkl. MwSt

49 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
641
Anwendung
Fugenklebstoff
Inhalt
50 ml
Farbe
Gelb
Betriebstemperatur
von -55 bis 150 °C
Viskosität
von 90 bis 180 mPa·s
Spaltbreite
0.10 mm
Verpackung
Flasche
Ersatzteile & Zubehör

18,54 €/ Stückexkl. MwSt

21,69 €inkl. MwSt

819 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026