Eriks
LOCTITE

LOCTITE Fügeverbindung 638 10ml

  • ERIKS:12654242
  • Hersteller:1918983
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
LOCTITE® 638 wird zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen besonders dann eingesetzt, wenn Klebespalte in der Größenordnung von 0,25 mm auftreten können. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen. Es kann nicht nur auf aktiven Metallen, sondern auch auf passiven Werkstoffen eingesetzt werden und erzielt robuste Aushärteleistungen. Das Produkt bietet hohe Temperaturbeständigkeit und gute Öltoleranz und toleriert geringe Verunreinigungen von Oberflächen.
Zur Liste hinzufügen

20,31 €/ Stückexkl. MwSt

23,76 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
638
Anwendung
Fugenklebstoff
Inhalt
10 ml
Betriebstemperatur
von -55 bis 150 °C
Viskosität
von 1500 bis 3000 mPa·s
Spaltbreite
0.05...0.25 mm
Zulassung
KTW-Empfehlung, DVGW-Freigabe, P1 NSF Reg.No. 123010
Verpackung
Flasche
Ersatzteile & Zubehör

18,54 €/ Stückexkl. MwSt

21,69 €inkl. MwSt

819 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026