Eriks
LOCTITE

LOCTITE Flächendichtung 5800, mittelstark, 50ml

  • ERIKS:12473781
  • Hersteller:1546958
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
LOCTITE® 5800 wird für das Abdichten von enganliegenden Verbindungen zwischen verwindungssteifen metallischen Dicht- und Flanschflächen eingesetzt. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus. Es wird für die Herstellung von Flüssigdichtungen auf verwindungssteifen Flanschverbindungen eingesetzt. Unmittelbar nach der Montage ist eine sofortige Dichtwirkung gegenüber niedrigen Drücken gegeben. Das Produkt erfordert keine Gefahrensymbole, R- oder S-Sätze und enthält keine deklarationspflichtigen krebserregenden, erbgutverändernden oder reproduktionstoxischen Stoffe.
Zur Liste hinzufügen

35,02 €/ Stückexkl. MwSt

40,97 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Typ
5800
Inhalt
50 ml
Viskosität
22000.0 mPa·s (cP)
Ersatzteile & Zubehör

18,54 €/ Stückexkl. MwSt

21,69 €inkl. MwSt

819 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026