Eriks
LOCTITE

LOCTITE Flächendichtung 573 250ml

  • ERIKS:23168195
  • Hersteller:142614
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
LOCTITE® 573 wird für das Abdichten von enganliegenden Verbindungen zwischen verwindungssteifen metallischen Dicht- und Flanschflächen eingesetzt. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus. Typischer Einsatzbereich ist die Herstellung von Flüssigdichtungen auf verwindungssteifen Flanschverbindungen, z.B. Getriebe- und Motorgehäuse etc. Es ist das ideale Produkt für Montagearbeiten, die mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Durch sein thixotropes Verhalten verringert LOCTITE 573 das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Teil.
Zur Liste hinzufügen

131,27 €/ Stückexkl. MwSt

153,59 €inkl. MwSt

176 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
573
Anwendung
Flächendichtung
Verpackung
Rohr
Farbe
Grün
Spaltbreite
0.1 mm
Temperatur
von -55 bis 150 °C
Inhalt
250 ml
Viskosität
von 5000 bis 10000
Ersatzteile & Zubehör

18,54 €/ Stückexkl. MwSt

21,69 €inkl. MwSt

819 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Ähnliche Produkte
Product Image

LOCTITE LOCTITE SF 7200 EGFD 400ML Reiniger

  • ERIKS:13397546
  • Manufacturer:2099006

18,41 €/ Stückexkl. MwSt

21,54 €inkl. MwSt

150 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026