2-teiliger "No-Mix"-Struktur-Acrylatklebstoffsatz, der bei Raumtemperatur schnell aushärtet. Er muss mit einem Initiator, normalerweise Initiator Nr. 5, verwendet werden.
LOCTITE® AA F246 / LOCTITE® SF INI5 ist ein 2-teiliger "no-mix"-Strukturklebstoff auf Acrylatbasis, der bei Raumtemperatur schnell aushärtet. Dieses Produkt muss mit einem Initiator, normalerweise Initiator Nr. 5, verwendet werden. Es ermöglicht eine kurze Zeitspanne von weniger als 1 Minute zum Ausrichten, bevor es bei Verwendung von Initiator Nr. 5 sehr schnell auf Handhabungsfestigkeit aushärtet. Das F246 320ml Kit wird mit einer 35ml Flasche Initiator Nr. 5 geliefert. Technische Informationen zu diesen Produkten finden Sie auf den Seiten für LOCTITE® AA F246 und LOCTITE® SF INI5.
Aushärtung bei Raumtemperatur
Vorgespannt
Hohe Festigkeit
Schnelle Aushärtung bis zur Handhabungsfestigkeit bei Verwendung mit LOCTITE INI5