Eriks
LOCTITE

LOCTITE Cyanacrylat-Klebstoff 480 Flasche 500g

  • ERIKS:11392722
  • Hersteller:231018
Image 1
LOCTITE® 480 ist ein Sofortklebstoff zum Verbinden von schwer verklebbaren Werkstoffen bei Anwendungen, wo gleichmäßige Spannungsverteilung und hohe Zug- bzw. Scherfestigkeit gefordert werden. Es ist ein schlagzäh modifizierter Klebstoff mit erhöhter Flexibilität und Schälfestigkeit sowie ausgezeichneter Beständigkeit gegen Stoßbelastungen. Das Produkt erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u.a. Metallen, Kunststoffen und Gummi. LOCTITE 480 bietet gute Feuchtigkeitsbeständigkeit.
Zur Liste hinzufügen

425,09 €/ Stückexkl. MwSt

497,36 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
480
Anwendung
Sofortklebstoff
Gewicht
500 g
Farbe
Schwarz
Betriebstemperatur
von -50 bis 100 °C
Viskosität
von 100 bis 200 mPa·s
Spaltbreite
<= 0.1 mm
Verpackung
Flasche
Max. Betriebstemperatur
100 °C
Ersatzteile & Zubehör

18,54 €/ Stückexkl. MwSt

21,69 €inkl. MwSt

805 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026