Eriks
LOCTITE

LOCTITE Cyanacrylat-Klebstoff 401 Flasche 500g

  • ERIKS:23168123
  • Hersteller:142578
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
LOCTITE® 401 ist ein schnell härtender Sofortklebstoff zum Verbinden von schwer verklebbaren Werkstoffen bei Anwendungen, wo gleichmäßige Spannungsverteilung und hohe Zug- bzw. Scherfestigkeit gefordert werden. Das Produkt erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u.a. Metallen, Kunststoffen und Elastomeren. LOCTITE 401 ist auch zum Kleben von porösen Materialien wie Holz, Papier, Leder und Textilien geeignet. Perfekt für alle schnellen Reparaturen sowie für kleine Notfallreparaturen aller Art.
Zur Liste hinzufügen

299,68 €/ Stückexkl. MwSt

350,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
401
Anwendung
Sofortklebstoff
Gewicht
500 g
Farbe
Farblos/Transparent
Betriebstemperatur
von -50 bis 120 °C
Viskosität
von 90 bis 140 mPa·s
Spaltbreite
<= 0.1 mm
Verpackung
Flasche
Ersatzteile & Zubehör

18,54 €/ Stückexkl. MwSt

21,69 €inkl. MwSt

805 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026