Eriks
LOCTITE

LOCTITE Cyanacrylat-Klebstoff 401 Flasche 3g

  • ERIKS:23570259
  • Hersteller:195651
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
LOCTITE 401 wird zum Verbinden von schwer verklebbaren Werkstoffen bei Anwendungen eingesetzt, wo gleichmässige Spannungsverteilung und hohe Zug- bzw. Scherfestigkeit gefordert werden. Das Produkt erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u.a. Metallen, Kunststoffen und Elastomeren.

Einsatzbereiche
LOCTITE 401 eignet sich besonders zum Kleben von porösen oder saugfähigen Materialien wie Holz, Papier, Leder und Gewebe.
Zur Liste hinzufügen

4,25 €/ Stückexkl. MwSt

4,97 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

170 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
401
Anwendung
Sofortklebstoff
Gewicht
3 g
Farbe
Farblos/Transparent
Ersatzteile & Zubehör

18,54 €/ Stückexkl. MwSt

21,69 €inkl. MwSt

819 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026