Eriks
LOCTITE

LOCTITE 641 Befestigungskleber mit mittlerer Stärke bei späterer Demontage250ml

  • ERIKS:23168310
  • Hersteller:234866
Image 1
LOCTITE® 641 wird zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen besonders in Fällen eingesetzt, bei denen Teile für Wartungsarbeiten demontiert werden müssen. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus. Ideal für Teile, die gewartet und ggf. demontiert werden müssen, z.B. Befestigung von Lagern auf Wellen und in Gehäusen.
Zur Liste hinzufügen

198,74 €/ Stückexkl. MwSt

232,53 €inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
641
Anwendung
Fugenklebstoff
Inhalt
250 ml
Farbe
Gelb
Viskosität
von 90 bis 180 mPa·s
Spaltbreite
0.10 mm
Verpackung
Flasche
Ersatzteile & Zubehör

18,54 €/ Stückexkl. MwSt

21,69 €inkl. MwSt

805 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026