Eriks
LOCTITE

LOCTITE 620 Befestigungskleber mit hoher Stärke hohe Temperaturbeständigkeit 250ml

  • ERIKS:23168293
  • Hersteller:142466
Image 1
LOCTITE® 620 ist ein Fügeklebstoff, der zum Kleben von zylindrischen Teilen verwendet wird. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen. Typische Anwendungen sind u.a. das Befestigen von Passstiften in Kühler, von Gleitbuchsen in Pumpengehäuse und von Lagern in Kfz-Getriebe. Besonders geeignet für Anwendungen, bei denen eine Temperaturbeständigkeit bis 200 °C gefordert wird.
Zur Liste hinzufügen

227,93 €/ Stückexkl. MwSt

266,68 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
620
Anwendung
Fugenklebstoff
Inhalt
250 ml
Farbe
Grün
Spaltbreite
0.25 mm
Zulassung
DVGW-Freigabe
Verpackung
Flasche
Ersatzteile & Zubehör

18,54 €/ Stückexkl. MwSt

21,69 €inkl. MwSt

805 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026