Eriks
LOCTITE

LOCTITE 5926 Flächendichtmittel für flexibler Flansche maschinell bearbeitete oder gegossene Oberflächen Metall oder Kunststoff blau 100ml

  • ERIKS:10020885
  • Hersteller:1126639
Image 1
LOCTITE® SI 5926 ist eine universelle, elastische Silikondichtung. Sie wird durch Luftfeuchtigkeit ausgehärtet und bildet eine dauerelastische Dichtung. Dieses Produkt ist beständig gegen Alterung, Witterungseinflüsse und Temperaturwechselbelastung, ohne zu verspröden, zu reißen oder zu schrumpfen. Typische Anwendungen sind u.a. Ventildeckel, Steuergehäusedeckel, Differentialgehäusedeckel, Ölwannen, Getriebeölwannen. Typische Einsatzbereiche für dieses Produkt sind Anwendungen mit einem Einsatztemperaturbereich von -55 °C bis 200°C.
Zur Liste hinzufügen

15,89 €/ Stückexkl. MwSt

18,59 €inkl. MwSt

246 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
5926
Ersatzteile & Zubehör

18,54 €/ Stückexkl. MwSt

21,69 €inkl. MwSt

805 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Ähnliche Produkte
Product Image

LOCTITE LOCTITE SF 7200 EGFD 400ML Reiniger

  • ERIKS:13397546
  • Manufacturer:2099006

18,41 €/ Stückexkl. MwSt

21,54 €inkl. MwSt

399 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026