Eriks
LOCTITE

LOCTITE 5923 Form-A-Gasket (3H) Pot 117Ml.

  • ERIKS:11180693
  • Hersteller:233849
Image 1
LOCTITE® MR 5923 ist eine dunkelrot-braune, viskose flüssige Gewindedichtung mit alkoholartigem Eigengeruch. Das langsam trocknende flüssige Produkt bildet durch Ablüften des Lösungsmittels einen formbaren, klebrigen Film. Es dichtet enganliegende Verbindungen, bearbeitete Oberflächen und Gewindeverbindungen bei Anwendungen in diversen Industriezweigen, u. a. an Flugzeugen und im Bootsbereich.
Zur Liste hinzufügen

14,34 €/ Stückexkl. MwSt

16,78 €inkl. MwSt

81 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
5923
Verpackung
Dose
Inhalt
117 ml
Temperatur
von -50 bis 250 °C
Ersatzteile & Zubehör

18,54 €/ Stückexkl. MwSt

21,69 €inkl. MwSt

819 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026