Eriks
LOCTITE

LOCTITE 5900 thixotrope Paste schwarz hervorragend in Motoröl schwarz 300ml

  • ERIKS:23168846
  • Hersteller:2061875
Image 1
LOCTITE® SI 5900 ist eine niedrigfeste, feuchtigkeitshärtende thixotrope Paste auf Silikonbasis. Typische Anwendungen sind u. a. Flanschabdichtungen von gestanzten Blechteilen (Steuergehäusedeckel und Ölwannen). Das Produkt eignet sich für Spaltgrößen bis 1 mm, die Hautbildungszeit beträgt nur 15 Minuten. Es ist einkomponentig und erfordert daher kein Mischen.
Zur Liste hinzufügen

54,12 €/ Stückexkl. MwSt

63,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
5900
Anwendung
Flächendichtung
Verpackung
Kartusche
Farbe
Schwarz
Inhalt
300 ml
Ersatzteile & Zubehör

18,54 €/ Stückexkl. MwSt

21,69 €inkl. MwSt

805 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Ähnliche Produkte
Product Image

LOCTITE LOCTITE SF 7200 EGFD 400ML Reiniger

  • ERIKS:13397546
  • Manufacturer:2099006

18,41 €/ Stückexkl. MwSt

21,54 €inkl. MwSt

408 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026