Eriks
LOCTITE

LOCTITE 5368 1K-silicone allgemeine Anwendung schwarz 310ml

  • ERIKS:23168213
  • Hersteller:230663
Image 1
LOCTITE® SI 5368 ist ein schwarzer 1K-Acetoxy-Silikon-Industriedichtstoff, der hauptsächlich als universell einsetzbarer Dichtstoff dient, sich aber auch für Klebeanwendungen eignet. Typische Einsatzbereiche für dieses Produkt sind Anwendungen in der Automobilindustrie und in der Luft- und Raumfahrt sowie für elektrische Haushaltsgeräte. Das Produkt erzielt unter Einwirkung von Luftfeuchtigkeit innerhalb von 5 Minuten eine berührungstrockene Oberfläche und erfordert kein Mischen.
Zur Liste hinzufügen

31,46 €/ Stückexkl. MwSt

36,81 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Typ
5368
Anwendung
Strukturklebstoff
Inhalt
310 ml
Farbe
Schwarz
Ersatzteile & Zubehör

18,54 €/ Stückexkl. MwSt

21,69 €inkl. MwSt

805 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026