Eriks
LOCTITE

LOCTITE 5367 1K-silicone allgemeine Anwendung weiß 310ml

  • ERIKS:23168212
  • Hersteller:2063296
Image 1
LOCTITE® SI 5367 ist ein weißer 1K-Acetoxy-Silikon-Industrie-Kleb- und Dichtstoff, der speziell eingesetzt wird, um optimale Abdichtungen, Klebungen und Schutz zu gewährleisten. Typische Anwendungen sind das Abdichten von Seitenscheiben bei Zügen, Dichten von Wärmequellen (Öfen, Wärmetauscher, Dampfleitungen, Warmwasserboiler), Schutz und Isolierung von Schaltkästen und Kleben von HCR-Silikonen, sowie Anwendungen im allgemeinen Wartungs- und Instandhaltungsbereich. Er erzielt eine hohe Bruchdehnung von 500 %.
Zur Liste hinzufügen

30,28 €/ Stückexkl. MwSt

35,43 €inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Typ
5367
Anwendung
Strukturklebstoff
Inhalt
310 ml
Farbe
Weiss
Ersatzteile & Zubehör

18,54 €/ Stückexkl. MwSt

21,69 €inkl. MwSt

805 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026