Eriks
LOCTITE

LOCTITE 5366 1K-silicone allgemeine Anwendung transparent 310ml

  • ERIKS:11198809
  • Hersteller:230667
Image 1
LOCTITE® SI 5366 ist ein klarer 1K-Acetoxy-Silikon-Industrie-Kleb- und Dichtstoff, der speziell eingesetzt wird, um optimale Abdichtungen, Klebungen und Schutz zu gewährleisten. Typische Anwendungen sind das Abdichten von Seitenscheiben bei Zügen, Dichten von Wärmequellen (Öfen, Wärmetauscher, Dampfleitungen, Warmwasserboiler), Schutz und Isolierung von Schaltkästen und Kleben von HCR-Silikonen, sowie Anwendungen im allgemeinen Wartungs- und Instandhaltungsbereich. Er erzielt eine hohe Bruchdehnung von 530%
Zur Liste hinzufügen

29,34 €/ Stückexkl. MwSt

34,33 €inkl. MwSt

35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
5366
Anwendung
Strukturklebstoff
Inhalt
310 ml
Farbe
Transparent
Ersatzteile & Zubehör

18,54 €/ Stückexkl. MwSt

21,69 €inkl. MwSt

805 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026