Eriks
LOCTITE

LOCTITE 5188 Flächendichtmittel für maschinell bearbeitete steife Metallflansche sehr flexibel 50ml

  • ERIKS:12378872
  • Hersteller:1254415
Image 1
LOCTITE® 5188 ist ein hochelastischer Dichtstoff, der unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aushärtet. Er eignet sich für verwindungssteife Metallflansche, besonders wenn geringe ölige Verschmutzungen der Flanschflächen auftreten können. Das Produkt ist besonders geeignet für Aluminiumteile, wenn sehr gute Haftung erreicht werden soll. Das Produkt erzielt eine sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drücke. Zur Abdichtung von formstabilen Flanschverbindungen an Getriebe- und Motorgehäusen.
Zur Liste hinzufügen

36,68 €/ Stückexkl. MwSt

42,92 €inkl. MwSt

112 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
5188
Anwendung
Flächendichtung
Inhalt
50 ml
Farbe
Rot
Ersatzteile & Zubehör

18,54 €/ Stückexkl. MwSt

21,69 €inkl. MwSt

805 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Ähnliche Produkte
Product Image

LOCTITE LOCTITE SF 7200 EGFD 400ML Reiniger

  • ERIKS:13397546
  • Manufacturer:2099006

18,41 €/ Stückexkl. MwSt

21,54 €inkl. MwSt

399 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026