Eriks
LOCTITE

LOCTITE 510 Flächendichtmittel für maschinell bearbeitete steife Metallflansche - hohe Temperaturbeständigkeit 50ml

  • ERIKS:10020542
  • Hersteller:142608
Image 1
LOCTITE® 510 ist ein hochtemperaturbeständiger anaerober Dichtstoff, der unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aushärtet. Typische Anwendungen sind u.a. das Dichten von formstabilen Flanschverbindungen an Getriebe- und Motorgehäusen. Das Produkt erzielt eine sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drücke. Es erhöht die Drehmomentkapazität der montierten Flansche.
Zur Liste hinzufügen

31,01 €/ Stückexkl. MwSt

36,28 €inkl. MwSt

32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
510
Anwendung
Flächendichtung
Inhalt
50 ml
Farbe
Rosa
Ersatzteile & Zubehör

18,54 €/ Stückexkl. MwSt

21,69 €inkl. MwSt

733 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Ähnliche Produkte
Product Image

LOCTITE LOCTITE SF 7200 EGFD 400ML Reiniger

  • ERIKS:13397546
  • Manufacturer:2099006

18,41 €/ Stückexkl. MwSt

21,54 €inkl. MwSt

399 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026