Eriks
LOCTITE

LOCTITE 4601 20g

  • ERIKS:12162154
  • Hersteller:231818
Image 1
LOCTITE® 4601 ist ein transparentes, farbloses, niedrigviskoses Produkt auf Alkoxyethylbasis, das schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u.a. Metallen, Kunststoffen und Elastomeren, erzielt. Es ist geruchs- und ausblüharm und gut geeignet für Anwendungen mit hohen Anforderungen an das optische Erscheinungsbild, z. B. bei der Klebung von medizinischen Einwegartikeln. Es ist nach ISO 10993 zertifiziert.
Zur Liste hinzufügen

40,72 €/ Stückexkl. MwSt

47,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Typ
4601
Gewicht
20 g
Ersatzteile & Zubehör

18,54 €/ Stückexkl. MwSt

21,69 €inkl. MwSt

819 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026