Eriks
LOCTITE

LOCTITE 460 Schnellkleber mit geringem Ausblühen kaum Geruch geringe Viskosität 500g

  • ERIKS:23168133
  • Hersteller:142600
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
LOCTITE® 460 ist ein transparentes, farbloses, niedrigviskoses, geruchs- und ausblüharmes Produkt auf Alkoxyethylbasis, das schnelle Klebungen (5-20 Sekunden) mit einer Vielzahl von Materialien, u. a. Metallen, Kunststoffen und Elastomeren, erzielt. Es ist besonders für Anwendungen geeignet, bei denen keine ausreichende Belüftung vorhanden ist, und eignet sich gut zum Kleben von porösen oder absorbierenden Materialien.
Zur Liste hinzufügen

401,53 €/ Stückexkl. MwSt

469,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
460
Anwendung
Sofortklebstoff
Gewicht
500 g
Farbe
Farblos/Transparent
Ersatzteile & Zubehör

18,54 €/ Stückexkl. MwSt

21,69 €inkl. MwSt

805 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026