Eriks
LOCTITE

LOCTITE 424 Schnellkleber für kunststofffe und Gummi geringe Viskosität 500g

  • ERIKS:23168899
  • Hersteller:142596
Image 1
LOCTITE® 424 ist ein transparenter, farbloser, niedrigviskoser Sofortklebstoff auf Ethylbasis. Er ist geeignet für Metall, Gummi und Kunststoffe. In Verbindung mit Primer LOCTITE SF 770 oder LOCTITE SF 7239 ist er auch für Polyolefine geeignet. Er erreicht in 2 - 10 Sekunden Handfestigkeit.
Zur Liste hinzufügen

369,54 €/ Stückexkl. MwSt

432,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
424
Ersatzteile & Zubehör

18,54 €/ Stückexkl. MwSt

21,69 €inkl. MwSt

805 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026