Eriks
LOCTITE

LOCTITE 4204 Schnellkleber für hohe Temperaturen gute Schlagfestigkeit 20g

  • ERIKS:23168113
  • Hersteller:142746
Image 1
LOCTITE® 4204 ist ein transparenter, farbloser, hochviskoser, universell einsetzbarer Sofortklebstoff auf Ethylbasis. Er ist geeignet für Metall, Gummi und Kunststoffe. In Verbindung mit Primer LOCTITE SF 770 oder LOCTITE SF 7239 ist er auch für Polyolefine geeignet. Er erreicht in 10 - 30 Sekunden Handfestigkeit.
Zur Liste hinzufügen

41,76 €/ Stückexkl. MwSt

48,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Typ
4204
Anwendung
Sofortklebstoff
Gewicht
20 g
Farbe
Farblos/Transparent
Ersatzteile & Zubehör

18,54 €/ Stückexkl. MwSt

21,69 €inkl. MwSt

805 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026