Eriks
LOCTITE

LOCTITE 403 Schnellkleber mit geringem Ausblühen kaum Geruch mittlere Viskosität 20g

  • ERIKS:12079312
  • Hersteller:1919336
Image 1
LOCTITE® 403 Sofortklebstoff ist ein mittelviskoses, geruchsarmes und ausblühungsfreies Produkt, das nach dem Aushärten transparent und farblos ist. LOCTITE 403® ermöglicht eine schnelle Verklebung mit Metallen, Kunststoffen und Elastomeren sowie mit porösen und saugfähigen Materialien wie Holz, Papier, Leder und Stoffen.
Zur Liste hinzufügen

31,19 €/ Stückexkl. MwSt

36,49 €inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
403
Anwendung
Sofortklebstoff
Gewicht
20 g
Farbe
Farblos/Transparent
Ersatzteile & Zubehör

18,54 €/ Stückexkl. MwSt

21,69 €inkl. MwSt

805 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026