Eriks
LOCTITE

LOCTITE 275 Schraubgewindedichtmittel mit hoher Stärke hohe Viskosität für große Gewindemaße 50ml

  • ERIKS:23168290
  • Hersteller:231551
Image 1
LOCTITE® 275 ist eine grüne, hochfeste, hochviskose, thixotrope Schraubensicherung auf Methacrylatbasis. Sie erreicht Handfestigkeit in 15 Minuten auf Stahl, 7 Minuten auf Messing und 180 Minuten auf Edelstahl und ist damit ideal für Anwendungen geeignet, bei denen das Abwandern von Klebstoff vermieden werden muss. Toleriert geringe ölige Verschmutzungen durch Industrieöle. Geeignet für große Gewinde. Produktüberwachung durch Fluoreszenz.
Zur Liste hinzufügen

54,03 €/ Stückexkl. MwSt

63,22 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
275
Anwendung
Schraubensicherung
Inhalt
50 ml
Ersatzteile & Zubehör

18,54 €/ Stückexkl. MwSt

21,69 €inkl. MwSt

715 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026