Eriks
LOCTITE

LOCTITE 2701 Schraubgewindedichtmittel mit hoher Stärke speziell für verchromte Oberflächen 5ml

  • ERIKS:23165355
  • Hersteller:232665
Image 1
Hochfeste Schraubensicherung für Verbindunge bis M 20. Lässt sich nur nach Erwärmung auf 300° C demontieren. Besonders geeignet für passive Materialien, wie z.B. hochlegierter Stahl.

Anwendungshinweis
Aushärtung unter Sauerstoffabschluss und Metallkontakt.
Zur Liste hinzufügen

7,98 €/ Stückexkl. MwSt

9,34 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
2701
Anwendung
Schraubensicherung
Inhalt
5 ml
Viskosität
von 400 bis 600 mPa·s
Spaltbreite
<= M 20
Ersatzteile & Zubehör

18,54 €/ Stückexkl. MwSt

21,69 €inkl. MwSt

805 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026